サンスターステンレス
サンスターステンレスの 消毒・除菌・洗剤
サンスターステンレスの 消毒保管庫
コンパクトライザー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60830388
品番
T812-00
参考基準価格(税別)
¥39,300
販売価格(税込)
¥43,228
販売価格(税別)
¥
39,298
バスケットに入れる
2段棚の採用で収納スペースUP。6W紫外線殺菌ランプとインバーター点灯方式採用。
仕様
棚網:2段式、253×280×275mm
材質
本体/スチール・樹脂パネル、内装/ステンレス、扉/強化ガラス
質量(kg)
5.5
サイズ
高さ253×幅280×奥行275mm
電源
AC100V 50/60Hz
消費電力
7W
内寸(mm)
高さ(上段)80+(下段)90×幅220×奥行250
扉開閉方式
右開き
アズワン品番
60-3178-30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000