サンスターステンレス
サンスターステンレスの 消毒・除菌・洗剤
サンスターステンレスの 消毒保管庫
コンパクトライザー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60830397
品番
T811-00
参考基準価格(税別)
¥34,500
販売価格(税込)
¥37,948
販売価格(税別)
¥
34,498
バスケットに入れる
6Wの紫外線殺菌ランプを左側面に配置。棚網は2段式。インバーター点灯方式を採用。
仕様
棚網:2段式、283×240×200mm
材質
本体/スチール・樹脂パネル、内装/ステンレス、扉/強化ガラス
質量(kg)
4.3
サイズ
高さ283×幅240×奥行200mm
電源
AC100V 50/60Hz
消費電力
7W
内寸(mm)
高さ(上段)110+(下段)110×幅180×奥行180
扉開閉方式
右開き
アズワン品番
60-3178-29
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000