仕様7
材質ベンチ部分/レザー張り・ウレタン入り、本体部分/スチールパイプ製、塗装/クロームメッキ・焼付塗装
質量(kg)103
サイズ全巾103×全長227×全高228cm(ベンチはD-565に準じる)
寸法レッグカール器:カールポジション35〜45cm調節可能、工クステンションポジション34cm
用途例バックエクステンション、レッグカール、レッグエクステンション、ベンチプレス、ラタラルレイズ、バタフライ、ラットプルダウン、ツーハンズベンチカール
耐荷重(kg)220(体重+ウエイト)
アズワン品番63-4092-91