コンビネーションベンチ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60830431 品番D-570
参考基準価格(税別)¥264,000 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

負荷用シャフト付。バタフライ器具の耐用重量は100kg以内です。回転軸ベアリング式。実力派人気のMODELです。

仕様4 材質ベンチ部分/レザー張り・ウレタン入り、本体部分/スチールパイフ製、塗装/クロームメッキ・焼付塗装 質量(kg)90 サイズ全巾105×全長227×全高170cm(ベンチはD-565に準ずる) 寸法レッグカール器:カールポジション35〜45cm調節可能、工クステンションポジション34cm 用途例バックエクステンション、レッグカール、レッグエクステンション、ベンチプレス、バタフライ、ラタラルレイズ、ツーハンズベンチカール 耐荷重(kg)220(体重+ウエイト) アズワン品番63-4092-92
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする