布フィルター(一般ゴミ・粉じん用)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60830707 品番6090965
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

カートリッジフィルターの清掃の手間が省ける一般ゴミ・粉じん用の布フィルターです
吸水には使用できません

適合機種VC-125W・VC-125RS・VC-125WPD・VC-125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD 用途粉じん・一般ゴミの吸引、カートリッジフィルターの目詰まり防止 適合本体VC-125W・VC-125RS・VC-125WPD・VC-125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD 種別一般ゴミ・粉じん用 サイズ幅305×高さ280×奥行305mm 適合本体型式VC-125W・VC-125RS・VC-125WPD・VC-125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD
注意
※作業前に取扱説明書、または適合機種を十分にご確認の上、ご使用下さい
※取付け、交換の際はスイッチを切って電源プラグを電源コンセントから抜いてください
※カートリッジフィルターは必ず取付けて作業してください(カートリッジフィルターなしで使用すると粉じんが飛散します)
※フィルターは常に清潔に保ってください(目詰まりしたまま使用すると吸引力の低下やモーターの故障などに繋がります)
※フィルターの清掃は換気の良いところで行ってください
※指定された用途以外では使用しないで下さい

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:332

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60830707
2020-06-01
用途:
掃除機のフィルター
有限会社オートリファイン・アニー 様

交換前は、布製でしたが
これは、目詰まりしにくい素材で
大変いいです。

対象商品:
60830707
2018-01-15
用途:
掃除機用
サービス業

掃除機に付いていた元々のフィルターがダメになったので購入
純正品なので間違いないですね

対象商品:
60830707
2018-10-23
用途:
作業場内の清掃用として
農・林・水産業

これまでの布フィルターが古くなり目詰まりをしてきたので、交換した。
これまでのと違って生地が薄くなって、紙フィルターのような感んじだったのが気になるが特に強度は問題なさそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
60830707
2017-05-13
用途:
ベルトジスクサンダの集塵機に使用しています。
白谷工房 様

一回の使用で、フィルターと本体の取り付け部分に亀裂が入り、粉塵が漏れてフィルターの意味がありません。
交換前の物も同じ症状でした。
取り付け部の素材が変わっていたので、欠点を修正したのかと思いきや、前より作りが悪きなっています。
だからRYOBIは売れなくなるのか…
本体共々返品したい気分です。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
商品の不具合に関するお問い合わせにつきましては、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。
どうぞ宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする