画像準備中

ホース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60830752 品番6090946
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

集じん機とホース接続ハンドルや延長管との接続ができる長さ2.5mのホースです
フリーカフス仕様でスムーズに回転するので使いやすいです
集じん機接続ロック付です

用途集じん機とホース接続ハンドルや延長管との接続 適合機種VC-120・VC-210・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD 長さ(m)5
注意
※作業前に取扱説明書、または適合機種を十分にご確認の上、ご使用下さい
※ホースの重量や作業によるゴミや粉じんの影響で抜けることがありますのでしっかりと差込んで使用してください
※使用前に破損した箇所がないか確認してから作業して下さい
※集じん機及び電動工具のスイッチが切れていることを確認してから取り付けてください
※取り付けた後は外れないことを確認してください
※破れ等がある場合は絶対に使用しないでください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除/集塵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする