3/22より値下げ!現場を応援

- サポートジャケットBb+FITU ユーピーアール 60831070 - サポートジャケットBb+FITU ユーピーアール 60831070 - サポートジャケットBb+FITU ユーピーアール 60831070 - サポートジャケットBb+FITU ユーピーアール 60831070 - サポートジャケットBb+FITU ユーピーアール 60831070

サポートジャケットBb+FITU

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60831070 品番 -
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別) 値下げ
35,980

【こんなときつらくありませんか?こんな「つらい」をサポートジャケットが解決します】庭の草むしりや家庭菜園で腰がつらい。子どもが大きくなって抱っこすると腰がつらい。炊事や洗濯掃除など立ちっぱなしの家事で腰がつらい。寒い冬雪かき作業がつらい。介護の移乗や入浴介助で腰がつらい。テレワークで長時間椅子に座ったままで腰がつらい。休日のDIYですっと同じ姿勢で腰がつらい。長時間のドライブで座ったままの姿勢がつらい。衣替えや引っ越しで腰がつらい。散歩やハイキングをしたいけど腰がつらい。

材質ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、ポリプロピレン、金属、POM、シリコン、天然ゴム、TGF グレー サイズLL(※迷われたら大きめをおすすめします。) 質量(g)約600 身長(cm)174-186 腰廻り(cm)98-110(腰骨の周囲)※ウエスト(腹囲)ではありません ベルト寸法(mm)前幅150-後幅220 アズワン品番69-6313-76 ひざ下周り(cm)32-40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする