ガイドバー

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合機種CS-3610S・CS-362FS 注文コード60831233 品番6960261
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,600
この商品は適合機種など11種類から選べます 他の種類を見る

●ソーチェンへの負荷が少なく回転がスムーズにできます
●チェーンソーのソーチェンを少ない摩擦でガイドします

用途ソーチェーンの回転の補助、スムーズな動きの助長、少ない摩擦でのガイド 適合機種CS-3610S・CS-362FS
注意
※作業前に取付される本体の取扱説明書または適合機種を十分にご確認の上でご使用下さい
※取付・取り外し・交換・メンテナンスの際は本体の電源を必ず切ってから行ってください
※取付・取り外し・交換・メンテナンスの際は保護グローブなどの保護具を着用して行ってください
※無理な姿勢で作業せずにバランスを保って作業して下さい
※使用前に破損した箇所がないか確認してから作業して下さい
※チェンオイルが不足しているとガイドバーが焼き付けを起こすことがありますので注意してください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60831233 6960261 21499794 69600001 チェンソー用ガイドバー 京セラインダストリアルツールズ チェンソー用ガイドバー 京セラインダストリアルツールズ 1本 4,998 税込5,498 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60831276
2020-09-09
用途:
樹木伐採
天間北一区自主防災会 様 (建設業・工事業)

型が古いので部品在庫有無の心配だったが在庫があったので良かったです。

対象商品:
60831251
2020-04-28
用途:
伐採作業に使用
その他業種

メーカー純正品となんら変わりなく
価格も割安で入手できますし
何より現場での作業を止める事なく
手元に最短の時間で届くのが良い。

対象商品:
60831276
2018-12-26
用途:
樹木伐採

購入時よりこれを使用しております。 特に問題なく使用しております。

対象商品:
60831206
2017-10-20
用途:
暖房用の薪切りに使ってます。
サービス業

チェンソー購入時に付いていたガイドバーは電気溶接がしっかりしていなくて、1シーズン用の半分ほどで溶接部から開いて使い物にならずがっくりしていました。北国の秋は短く、貴社から届いてすぐに使い始めましたが、しっかりしていて安心して使っています。ありがとう。

対象商品:
60831197
2017-11-17
用途:
チェーンソーのガイドバーの長さ変更

庭木の枝打ちしたいので、12インチから10インチを買いました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする