イワツキ
イワツキの 脱脂綿・綿球・綿棒
イワツキの 脱脂綿
ジーエムコットンA 001シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1包(20枚)
注文コード
60831325
品番
001-10523
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
●脱脂綿をガーゼで包み込んだパッドです。●2層の脱脂綿がすばやく吸液、吸水します。●創傷部の血液・浸出液の吸収など、幅広い用途に使用できます。
仕様
300×300 1包 20枚入
材質
綿100%
寸法(mm)
300×300
コード
JMDNコード:綿状創傷被覆・保護材/11751000、綿状パッド/32572000
アズワン品番
0-5251-14
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00207000049
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000