イワツキ
イワツキの 脱脂綿・綿球・綿棒
イワツキの 脱脂綿
ジーエムコットンA 001シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1包(20枚)
注文コード
60831359
品番
001-10522
参考基準価格(税別)
¥2,010
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
●脱脂綿をガーゼで包み込んだパッドです。●2層の脱脂綿がすばやく吸液、吸水します。●創傷部の血液・浸出液の吸収など、幅広い用途に使用できます。
仕様
150×300 1包 20枚入
材質
綿100%
寸法(mm)
150×300
コード
JMDNコード:綿状創傷被覆・保護材/11751000、綿状パッド/32572000
アズワン品番
0-5251-17
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00207000049
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。