京セラインダストリアルツールズ
京セラインダストリアルツールズの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
京セラインダストリアルツールズの セーバーソーブレード
レシプロソー刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60831382
品番
6640757
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
切断対象
コンパネ、ベニヤなど
用途
コンパネ、ベニヤなどの切断
材質
SK材
全長(mm)
165
山数
(1インチ当たり)9
刃渡り(mm)
145
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。