Conni(コニー)
Conni(コニー)の 施設用家具・備品
Conni(コニー)の ベッド 施設用
Conni(コニー)の シーツ・カバー 施設用
シーツ 20枚入 CEGシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20枚)
注文コード
60831386
品番
CEG-085095-25-2
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
尿漏れやおねしょ寝汗対策に最適な吸水性・保水性・通気性に優れたベッドパッドです。シーツの上に乗せるだけなのでベッドのサイズを問いません。
仕様
吸水・防水/寝具プロテクター M 業務用
材質
表地/ポリエステル100%、保水層/ポリエステル100%、防水層/ポリウレタン100%、裏地/ポリエステル100%
色
ベージュ
サイズ
85×95cm
アズワン品番
62-7114-83
吸水量
8時間最大2L(1度に約800mL)
洗濯方法
洗濯可/脱水可/乾燥機可(80度以下)