レシプロソー刃

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2本) 注文コード60831391 品番6641657
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
切断対象木材、樹脂 用途釘の入った木材や樹脂などの切断 材質バイメタル 全長(mm)101 山数(1インチ当たり)75 刃渡り(mm)75
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60831391
2020-08-12
用途:
家屋の解体作業
建設業・工事業

刃渡りに適した材厚の物の切断に使用しています。例えば、フローリングの際切り及び、45ミリ程度の根太切断です。ダイレクトにパワーが発揮できてストレスがありません。電動丸のこで施工できない部分を、この刃が補ってくれています。ジグソー替刃の中で一番重宝して使わせて頂いています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする