ツヨロン(藤井電工)
ツヨロン(藤井電工)の 墜落制止用器具
ツヨロン(藤井電工)の 周辺器具 墜落制止用器具
ツヨロン(藤井電工)の その他墜落制止用器具
ツヨロン 屋根上作業用墜落防止器具ヤネロップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
仕様
ベルブロック/5.7M(1個)、切妻屋根用
注文コード
60831968
品番
YU-410-BX
参考基準価格(税別)
¥180,313
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
低住層住宅などの屋根作業で仮設で簡単に墜落防止装置です。
瓦に関係なく設置できます。
ベルブロックの採用により手でのロープ調整が不要です。
人数
(作業)1名
寸法(mm×m)
親ロープ/12×11(2本)
仕様
ベルブロック/5.7M(1個)、切妻屋根用
開口寸法(mm)
フック金具/350(2本)
質量(kg)
12.1
用途
太陽光発電システムの取付工事や屋根瓦の修理など
トラスコ品番
429-9256
注意
※使用範囲外では機能いたしません。
※6寸勾配以上の屋根作業では別途屋根足場が必要です。