パイプクリーニングキット

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60832186 品番6710087
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥23,500 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
ホース長さ(m)15 トラスコ品番819-0883 適合機種AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品説明動画

パイプクリーニングキット リョービの高圧洗浄機
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60832186
2019-11-08
用途:
排水溝の清掃
農・林・水産業

台所とお風呂の排水溝が詰まり、雪崩だ悪くなったり、ボコボコと音がしていましたが、パイプクリーニングキットで洗い流すと、凄い汚泥が出てきました。流れもよくなり、音もしなくなりました。「すっきり」しました。

1人が参考にしています
対象商品:
60832186
2013-09-18
用途:
排水管の清掃

まだ1回しか使用していませんが、大変効果ありです(使用後まだ雨が降っていないので排水の状況は確認できていませんが
ヘドロが大量に掻き出せたことは事実です)
ホースの外径は思ったよりも細く、10m以上でも推進力は大きく、ホースを押し込まなくても楽に入っていってくれます。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする