帯鋸刃(TBS-50用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード60832283 品番M-1140
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

卓上バンドソーTBS-50用の帯鋸刃です(鉄工・木工兼用)

切断対象鉄工・木工 用途鉄工・木工兼用刃/小さい曲線用 適合機種TBS-50 材質SK材 質量(g)8 山数14 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.4×3.5×1060
注意
※作業前に取付される本体の取扱説明書または適合機種を十分にご確認の上でご使用下さい
※指定された用途以外では使用しないで下さい
※油断しないで十分に注意して作業を行ってください
※取扱説明書に従って確実に取り付けてください
※子供の手の届かないところに保管してください
※取付や取り外しの際は必ず本体の電源を切ってから行ってください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする