淡野製作所
淡野製作所の リハビリ・生活補助
淡野製作所の レクリエーション用品
シットアップベンチ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60832287
品番
D-552
参考基準価格(税別)
¥62,000
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
上下のパットが独立して調節できますので体型に合わせたベストなセッティングが可能です。
材質
ベンチ部分/レザー張り・ウレタン入り、ベンチ台/スチールパイプ製
質量(kg)
14
サイズ
全長135×全巾40×板巾30×高さ70cm
用途例
シットアップ、バックエクステンション
耐荷重(kg)
120(使用者の体重)
アズワン品番
63-4093-07
収納時寸法(cm)
全長120
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません