帯鋸刃(TBS-50用)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード60832292 品番M-1141
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

卓上バンドソーTBS-50用の帯鋸刃です(鉄工・木工兼用)

切断対象鉄工・木工 用途鉄工・木工兼用刃/小さい曲線・薄い板用 適合機種TBS-50 材質SK材 質量(g)8 山数24 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.4×3.5×1060
注意
※作業前に取付される本体の取扱説明書または適合機種を十分にご確認の上でご使用下さい
※指定された用途以外では使用しないで下さい
※油断しないで十分に注意して作業を行ってください
※取扱説明書に従って確実に取り付けてください
※子供の手の届かないところに保管してください
※取付や取り外しの際は必ず本体の電源を切ってから行ってください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:573

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60832292
2019-07-13
用途:
日曜大工
サービス業

使い方が悪いのか少しぶ厚く堅い材料を切断すると直ぐに帯が切れてしまう
少しの間に3つ切れてしまい、結構高いものになる。強度を高めて欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする