帯鋸刃(TBS-50用)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード60832301 品番M-1143
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

卓上バンドソーTBS-50用の帯鋸刃です(鉄工・木工兼用)

切断対象鉄工・木工 用途鉄工・木工兼用刃/一般切断・薄い板用 適合機種TBS-50 材質SK材 質量(g)14 山数24 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.4×5×1060
注意
※作業前に取付される本体の取扱説明書または適合機種を十分にご確認の上でご使用下さい
※指定された用途以外では使用しないで下さい
※油断しないで十分に注意して作業を行ってください
※取扱説明書に従って確実に取り付けてください
※子供の手の届かないところに保管してください
※取付や取り外しの際は必ず本体の電源を切ってから行ってください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-07
用途:
木材の切断
彫工 中塚 ハルキ 様

オフィシャル以外の替刃は無いと思うので(見たこと無い)、細い荒いの違いはありますがいつもコレです。
何が悪いのか解りませんが、“稀” より多い頻度で使い始めて早い段階で破断する事があります。

対象商品:
60832301
2021-06-21
用途:
金属の切断
サービス業

ホーザンのK-100を使っていますが、仕様が同一なので、こちらの刃を使っています。

対象商品:
60832301
2017-04-27
用途:
工具製作

価格が効果につき、もう少し安価望む
刃はよく切れます

対象商品:
60832301
2016-06-22
用途:
アルミ加工
MotorcycleService BrownDog 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

結構長持ちしてバンバン切れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする