シトレアワイド WAWシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60832321 品番WAW28
参考基準価格(税別)¥116,000 販売価格(税込) ¥127,598
販売価格(税別)
115,998

一定の速度を超えるとブレーキが働き速度を抑える為下り坂等でも安心してお使い頂けます。

仕様R 材質本体/アルミニウム合金、座面・バッグ/ポリエステル、アームレスト/ポリウレタン合皮・ナイロン、前輪/ポリプロピレン(ホイール)・TPE(タイヤ)、後輪/ポリアミド・ガラス繊維ポリアミド(ホイール)、ポリプロピレン(ホイールキャップ)、スチレンブタジエンゴム・ブタジエンゴム(タイヤ) 質量(kg)8.8 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅480×奥行400×高さ835 アズワン品番65-8883-08 最大使用者体重(kg)75 組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×645×840〜1,120 (アームレスト高さ:770〜1,050・10ポジション)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする