帯鋸刃(TBS-50用)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード60832326 品番M-1145
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

卓上バンドソーTBS-50用の帯鋸刃です(ガラス・タイル・セラミック・石材の切断用)
別販売品の水槽タンクセット(コードNo.4650510)と合わせてご使用ください

切断対象ガラス・タイル・セラミック・石材 用途ガラス・タイル・セラミック・石材の切断用 適合機種TBS-50 材質ダイヤモンド電着 質量(g)7 寸法(ダイヤモンドブレード)#120×幅3mm
注意
※作業前に取付される本体の取扱説明書または適合機種を十分にご確認の上でご使用下さい
※指定された用途以外では使用しないで下さい
※油断しないで十分に注意して作業を行ってください
※取扱説明書に従って確実に取り付けてください
※子供の手の届かないところに保管してください
※取付や取り外しの際は必ず本体の電源を切ってから行ってください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする