帯鋸刃

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード60832335 品番6630740
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
切断対象薄い木材、プラスチック、アルミ、真鍮、銅板 用途薄い木材・プラスチック・アルミ・真鍮・銅板の曲線切り トラスコ品番450-9455 幅(mm)3.18 全長(mm)1445 山数14 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.36×3.18×1445
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:573

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60832335
2021-01-27
用途:
プラスチック製(樹脂キャップ)の加工に使用

80個樹脂キャップをキリ欠きしていたが、60個出来た所で、切れました。
消耗品とは言えども、切れるのが早い。
鋸刃は、まだ使えるのに。
再生出来る、つなぎ目にしてくれると、助かりますね。

対象商品:
60832335
2018-02-19
用途:
工具や備品等のメンテナンスやDIYなどで使用しています。

手軽に使用できるのが便利です。改善点では鋸刃の左側、懐が狭い事がしばしばであり、10Cmひろいものが欲しいです。また、鋸刃に負荷がかかり切れてしまった時にまだ使えるのに勿体無いと思いました。ホチッキスの様なもので簡単に溶接できる溶接機器を開発して下さい。

1人が参考にしています
対象商品:
60832335
2015-07-22
用途:
模型工作
有限会社ハイテックサービス 様

ジグソー並みとはいいませんが、もう少し小回りの利くブレードが在ればなおよいと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする