曜日別特売
6640991 糸ノコ刃 京セラインダストリアルツールズ 60832615

6640991 糸ノコ刃 京セラインダストリアルツールズ 60832615
6640991 糸ノコ刃 京セラインダストリアルツールズ 60832615
6640991 糸ノコ刃 京セラインダストリアルツールズ 60832615

糸ノコ刃

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
山数52
内容量1セット(12本)注文コード60832615品番6640991
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
切断対象木工、金属適合機種※TF-3、※TF-30(※印は旧型商品)全長(mm)140種類木工金属兼用(大アサリ)刃長(mm)86山数52
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60832615
2017-05-19
用途: アルミ板のコーナーカット時
有限会社マルスケ製造業

使用中に歯折れなどが危険なので純正品が一番だと思っています、消耗品が直ぐに届くのは大変助かります。

対象商品 : 60832624
2018-04-04
用途: リョービTF-5400での切断作業

リョービTF-5400での替え刃として使おうと思って購入したらリョービTF-3、TF-30専用であった。
RYOBI (リョービ)糸ノコ刃 と表示されると、すべてのリョービ糸のこ盤で使用できる替え刃と思ってしまいます。
RYOBI (リョービ)糸ノコ刃 TF-3、TF-30専用
のように表記してほしい。

MonotaROからの回答

この度はご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
適合機種につきましては商品ページに記載しておりますが、
商品名の表記につきましては今後の検討課題とさせて頂きます。
何卒宜しくお願いいたします。

対象商品 : 60832624
2018-04-02
用途: 材料の切断

適合機種にTF-45がありますが、この機種は刃の取付方法が異なる(ピンをひっかける)のでこの替え刃は使えません。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
確認したところ品番6641051は
TF-3・TF-30にのみ適合することがわかりましたので
商品情報を修正させて頂きます。
ご迷惑をお掛けし申し訳ございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする