糸ノコ刃

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(12本) 注文コード 60832624 品番 6641051
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
切断対象金属 適合機種※TF-3、※TF-30(※印は旧型商品) 全長(mm)140 種類金属用(小アサリ) 刃長(mm)78.9 山数105
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:581

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60832615
2017-05-19
用途:
アルミ板のコーナーカット時
有限会社マルスケ 様 (製造業)

使用中に歯折れなどが危険なので純正品が一番だと思っています、消耗品が直ぐに届くのは大変助かります。

対象商品:
60832624
2018-04-04
用途:
リョービTF-5400での切断作業

リョービTF-5400での替え刃として使おうと思って購入したらリョービTF-3、TF-30専用であった。
RYOBI (リョービ)糸ノコ刃 と表示されると、すべてのリョービ糸のこ盤で使用できる替え刃と思ってしまいます。
RYOBI (リョービ)糸ノコ刃 TF-3、TF-30専用
のように表記してほしい。

MonotaROからの回答

この度はご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
適合機種につきましては商品ページに記載しておりますが、
商品名の表記につきましては今後の検討課題とさせて頂きます。
何卒宜しくお願いいたします。

対象商品:
60832624
2018-04-02
用途:
材料の切断

適合機種にTF-45がありますが、この機種は刃の取付方法が異なる(ピンをひっかける)のでこの替え刃は使えません。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
確認したところ品番6641051は
TF-3・TF-30にのみ適合することがわかりましたので
商品情報を修正させて頂きます。
ご迷惑をお掛けし申し訳ございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする