ジャッキスタンド

(6件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2脚) 注文コード 60833824 品番 BH36000
参考基準価格(税別)¥19,060 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

1セット2脚入りです。クリックポスティングシステムになります。安全ピン付きです。安定感抜群の広めの足です。ジャッキ使用時にサポートとして使用して下さい。

許容荷重(t)6.0 トラスコ品番471-7881 材質特殊工具鋼 全長(mm)395〜605 質量(kg)13.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60833824
2024-07-27
用途:
農業機械、車のメンテナンス
農・林・水産業

農業機械で高さも必要だったので、問題なく安心して使用しております。

2023-04-13
用途:
四駆の整備
その他業種

クロカン四駆は流石にこの高さが無いと足回りは弄りにくいですね。6tでこの価格なら文句ありません。
置き場には困りますが…

対象商品:
20347005
2021-01-04
用途:
車のジャッキアップ時に。

2回目の購入です。
これで、合計が4個になり1台丸っと上げれるようになりました。、満足しています。

対象商品:
60833824
2020-09-28
用途:
機会のメンテナンス時に使用
池ヶ原ファームサービス 様 (農・林・水産業)

重みがあり安定性に優れています。
高さもありメンテナンス時に安全に作業できるので重宝しています。

対象商品:
20347005
2023-03-01
用途:
車のメンテナンス
製造業

ジャッキのロックキーがスムーズに入らない、また溶接のノロ目立つがバーコと謳っているのに製品のクオリティが最低!

対象商品:
60833824
2019-02-26
用途:
農業用トラクタのタイヤ交換に使いまーす。
農・林・水産業

トラクタが十数台あるので最も重い4,750kgに合わせて購入した。
前後輪の同時ジャッキアップはしないので、これで十分ですね。

トラクタは前後車軸式なので、このジャッキスタンド支柱先端形状が
ジャストフィット、外観も黒とオレンジでグッドですねー。

なお、抜け止めにポンチで「のどちんこ様部分を曲げろ」とあるが
分厚い板厚の見た目に降参して支柱下部穴にボルトを通して対応している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジャッキスタンドの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/809/
2023-03-20

「ジャッキ・馬台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする