日東電工
日東電工の 両面テープ
日東電工の 両面テープ自動車用途用
発泡ブチルゴム基材両面テープNO.541 215mmX310mm 5枚入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(5枚)
注文コード
60833982
品番
541-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
発泡ブチルゴムシートを支持体とした強力接着タイプです。
柔軟性があり、粗面接着にすぐれています。
良好な接着性を有し、屋外での貼り合せ作業も可能です。
用途
自動車などの内装・外装ネームプレートの固定
仕様
切断にはカッターが必要
トラスコ品番
469-4759
材質
基材:発泡ブチルゴムシート、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
215
厚さ(mm)
0.75
色
ブラック
質量(g)
44(1枚)
長さ(m)
0.31
粘着力
6.2N/10mm