※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東電工
日東電工の 両面テープ
日東電工の 両面テープ自動車用途用
両面接着テープNO.535A
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
幅(mm)
20
注文コード
60833998
品番
535A-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
1面に強接着粘着剤、2面に弱接着粘着剤を使用しています。
リワーク時にテープの切れがほとんどありません。
用途
リワークが必要な部品固定、樹脂印刷版の接着など
仕様
切断にはカッターが必要
トラスコ品番
474-2451
材質
基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
20
厚さ(mm)
0.12
色
クリア
長さ(m)
50
粘着力
3.25N/10mm(1面)、2.7N/10mm(2面)