トヨスチール(トヨセット)
トヨスチール(トヨセット)の デスク・テーブル
トヨスチール(トヨセット)の オフィス用デスク
トヨスチール(トヨセット)の 平机
トヨスチール 平デスク(旧JISタイプ)
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60834113
品番
100CG-C857N
参考基準価格(税別)
¥68,400
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
色
ニューグレー
質量(kg)
22.9
用途
オフィス・工場・会議室・店舗・展示会場など
仕様
組立式、旧JISタイプ
トラスコ品番
787-0612
材質
天板:スチール、メラミン化粧板、幕板・脚部:スチール粉体塗装、脚下:ABSカバー、袖箱:スチール、粉体塗装
高さ(mm)
740
奥行(mm)
730
間口(mm)
1060
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
北海道地方
数量1につき
¥
8,500
/
税込
¥
9,350
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000