※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トヨスチール 脇机

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 奥行(mm)635 注文コード60834278 品番100G-800-2N
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は46,980円となります。
参考基準価格(税別)¥61,700 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は奥行など4種類から選べます 他の種類を見る
グレー 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)405×635×740 質量(kg)24.6 用途オフィス・工場・会議室・店舗・展示会場など 仕様組立式、旧JISタイプ トラスコ品番787-0663 材質天板:スチール、メラミン化粧板、幕板・脚部:スチール粉体塗装、脚下:ABSカバー、袖箱:スチール、粉体塗装 高さ(mm)740 奥行(mm)635 間口(mm)405
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1につき ¥60,000 / 税込 ¥66,000
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする