エアーコンプレッサー

(33件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60834444 品番ML-270
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

空気圧で燃費がよくなる!
空気圧で燃費がよくなる。
ボール・浮き輪用ノズル2種付。
12Vバッテリー専用、アクセサリーソケットから電源。

入力電圧(V)DC12 表示圧力範囲(kPa)0〜999 ヒューズ容量(A)10 ガラス管(電源プラグ内) ホース長さ(cm)60 コード長さ(m)3 入力DC12V 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×77×150 設定範囲(圧力)5〜825kPa 質量(g)約770 電流(A)3.5(MAX10) 連続使用時間(分)30 圧力計デジタル
注意
※本製品を使用中は、絶対に本製品のそばを離れないでください。
※本製品はDC12V専用です。DC24V車種では使用できません。
※本製品の使用目的以外での使用及び改造・分解は、故障・破損・漏電・感電・発熱・過熱・発火・火災・漏液爆発・ケガ・火傷等の原因になりますので絶対にしないでください。
※本製品は防水・防滴仕様ではありません。雨、雪等水のかかる所では使用できません。
※取扱説明書をよく読み正しくご使用ください。

商品説明動画

メルテック ML-270 エアーコンプレッサー
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:635

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60834444
2020-11-20
用途:
車のタイヤエアー充填
農・林・水産業

圧力設定での自動停止が良い。圧力制度も良好である。振動が大きい、音が大きい。

1人が参考にしています
対象商品:
01661844
2020-07-08
用途:
車のタイヤに
サービス業

シガーソケットに接続するだけで簡単に適切な空気圧に調整出来るので、もっと早く購入しておくべきでした!

対象商品:
60834444
2020-07-28
用途:
自動車のタイヤの空気の補充

2台使いましたが、使い続けると2台ともピストンシリンダーやモーターを固定している金具(鋳物)が折れて壊れました。改良をお願い致します。

8人が参考にしています
対象商品:
60834444
2020-12-08
用途:
エアーコンプレッサー

安価で非常に良い商品でした。壊れたらまた再度注文致します。

対象商品:
60834444
2019-10-23
用途:
出先でのタイヤ交換時のエアー調整
有限会社 BSW 様

主に、自動車のタイヤエアの調整に使用しています。
どれも同じだと思いますが、なかなかの音量なので夜間は控えた方が良いかもしれません。

調整圧が0.5刻みなので、正確な調圧には不向きですが、必要十分な性能なので、重宝しています。

対象商品:
60834444
2019-01-13
用途:
タイヤ交換時の空気の補充

小型乗用車ならすぐ充填出来ます。ちょっと大型のSUVでも時間はかかりますが大丈夫です。ただ タイヤの大きさに関係なく デジタルで表示される圧力はとんでもなく狂っていて実際より50〜70kpa高く表示されます。高めにいれてから 抜きながら調整しています。

1人が参考にしています
対象商品:
60834444
2018-03-24
用途:
バイク、車、自転車用
教育・研究機関

バイク用に購入。空気圧がデジタルで細かく(5kPa単位)設定でき、自動で止まるのでとても使いやすい。タイヤから取り外す際に若干空気が漏れてしまうので、少し多めに入れてます。コードやホースが本体に収納できるのが良い。ホームセンターで千円台で買ったコンプレッサーに比べると、音が小さく、早く空気が充填できます。
自転車用のアダプターが付属していないのが残念。

対象商品:
60834444
2017-09-29
用途:
自動車タイヤの空気圧調整

まだ1回しか使用していませんが、全て正常に動作しました。設定した空気圧力になると自動で停止する機能が便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「DC電源関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする