※試験管は付属しません

HM-1FN 試験管ミキサーTRIO(High Typeフルオプション) アズワン 60834471 HM-1FN 試験管ミキサーTRIO(High Typeフルオプション) アズワン 60834471

試験管ミキサーTRIO(High Typeフルオプション)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60834471 品番 HM-1FN
参考基準価格(税別)¥36,500 販売価格(税込) ¥40,040
販売価格(税別)
36,400

低速から高速まで安定した力強い振盪・撹拌が可能です。試験管からマイクロプレート、ビーカーがこれ1台でミキシング。
タッチモードと、連続運転モードの2種類の運転モードの選択が可能です。
HM-2シリーズは、回転スピードをLEDバーグラフにより表示しますので回転スピードならびに振盪の強弱が確認できます。
スターラーベースを装着することで、スターラーとして使用することができ、最大2000mlの容量まで撹拌が可能です(最大回転数1500rpm)。

回転数(min-1[r.p.m])200〜2500(スターラー時200〜1500) 付属品シングルアタッチメント、アタッチメントベース、フラットアタッチメント、チューブアタッチメント、マイクロプレートベース、スターラーベース×各1個 材質アルミダイキャスト 質量(kg)2.1 電源AC100V(50/60Hz) 本体寸法(mm)115×230×60 表示アナログ表示 モーター高回転DCブラシモーター 振幅(mm)4.5 アズワン品番1-4611-22 回転数設定方式ボリューム設定 回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式

商品説明動画

試験管ミキサーTRIO(High Typeフルオプション)動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「試験管ミキサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする