回転数(min-1[r.p.m])200〜2500(スターラー時200〜1500)
付属品シングルアタッチメント、アタッチメントベース、フラットアタッチメント、チューブアタッチメント、マイクロプレートベース、スターラーベース×各1個
材質アルミダイキャスト
質量(kg)2.1
電源AC100V(50/60Hz)
本体寸法(mm)115×230×60
表示LED10段階
モーター高回転DCブラシモーター
振幅(mm)4.5
アズワン品番1-4611-24
回転数設定方式ボリューム設定
回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式