※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CDVE-42G コンビネーションカップリング 未来工業 60834541 CDVE-42G コンビネーションカップリング 未来工業 60834541 CDVE-42G コンビネーションカップリング 未来工業 60834541

コンビネーションカップリング

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60834541 品番 CDVE-42G
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

CD単層波付管⇔VE管。Gタイプ。
JIS C8412(サイズ14〜42)

L116.5 D160.5 適合規格PSE D255 JIS規格JIS C8412 適合管42(CD単層・VE管)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60834523
2023-10-27
用途:
電線配管用
株式会社ユタカ商会 様 (建設業・工事業)

迅速な対応で大変感謝致しております。
またありました際はよろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする