MFSVE-14G コンビネーションカップリング 未来工業 60834566 MFSVE-14G コンビネーションカップリング 未来工業 60834566 MFSVE-14G コンビネーションカップリング 未来工業 60834566

コンビネーションカップリング

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 60834566 品番 MFSVE-14G
参考基準価格(税別)¥820 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

PF管⇔VE管。Gタイプ。
JIS C8412(サイズ14〜42)

ベージュ 適合管14(PF管・VE管) 寸法D1(Φmm)29.9 寸法D2(Φmm)23 寸法L(mm)56.5 適合規格PSE JIS規格JIS C8412
注意
※適合管はMFを除きます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:165

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60834584
2023-02-02
用途:
電話工事
Ycom 様

値段がリーズナブルでとても使いやすくいい商品でした!!!

対象商品:
60834584
2021-10-28
用途:
照明取付工事
稲葉EアンドF 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

配管の接続、分解がワンタッチで行え作業が楽に行えました。

対象商品:
70577282
2021-09-08
用途:
PF管とVE管の接続
製造業

便利な商品です。PF管とVE管を使い分けしながら
最短の配管ルートで接続ができました。見た目も良いです。

対象商品:
60834575
2020-05-15
用途:
屋外配線
和田電気 様 (建設業・工事業)

スイッチボックスとPF管の接続に使用特に問題なし、以前はワンタッチを使用していましたが
問題なさそうです。

対象商品:
70577316
2018-09-11
用途:
機械の修理
MIZUBO 様 (建設業・工事業)

とても便利でした。これからも愛用いたします。。。。

対象商品:
60834593
2015-07-23
用途:
弱電工事
セフティ・システム 様

安くて満足しています

対象商品:
60834575
2017-05-07
用途:
屋外電気配線
建設業・工事業

VE PFなど使用して配管する場合、よく出番がある材料です。

対象商品:
60834575
2014-08-21
用途:
電気工事

商品は、いつも使っている物なので、問題なし。欲を言えば、当日出荷商品にしてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする