TOKIO(藤沢工業)
TOKIO(藤沢工業)の デスク・テーブル
TOKIO(藤沢工業)の ワークデスク・簡易テーブル
TOKIO(藤沢工業)の 昇降デスク・スタンディングデスク
TOKIO 電動昇降式ミーティングテーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色(天板)
ナチュラル
注文コード
60834585
品番
FWD-W1890-NR
参考基準価格(税別)
¥274,900
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
H700〜H1250mmの間で操作ボタンひとつでお好みの高さに自由に設定可能です。
奥行(mm)
900
高さ(mm)
700〜1250
トラスコ品番
818-4952
色(天板)
ナチュラル
仕様
組立式
材質
天板:メラミン化粧板、芯材:パーティクルボード、PVCエッジ、脚部:スチール粉体塗装
質量(kg)
71
間口(mm)
1800
電源(V)
100
電源
100V電動昇降式
コード長さ(m)
(電源)約1.6
昇降範囲(mm)
700〜1250
天板寸法(幅×奥行)(mm)
1800×900
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
7,600
/
税込
¥
8,360
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800