未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用カップリング
コンビネーションカップリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
60834645
品番
MFSVE-22GM
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
PF管⇔VE管。Gタイプ。
JIS C8412(サイズ14〜42)
L
77.2
D1
39.3
D2
31
寸法L(mm)
77.2
寸法D1(Φmm)
39.3
寸法D2(Φmm)
31
色
ミルキーホワイト
適合規格
PSE
JIS規格
JIS C8412
適合管
22(PF管・VE管)※MFは除く
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください