※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用カップリング
コンビネーションカップリング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60834681
品番
MFSVE-54GM
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
PF管⇔VE管。Gタイプ。
JIS C8412(サイズ14〜42)
L
147.4
D1
77.9
D2
68
寸法L(mm)
147.4
寸法D1(Φmm)
77.9
寸法D2(Φmm)
68
色
ミルキーホワイト
適合規格
PSE
JIS規格
-
適合管
54(PF管・VE管)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください