Wera
Weraの ソケット/ソケットレンチ
Weraの ソケット
Weraの ソケットレンチ用ソケット
8767 C HF 1/2
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60834734
品番
3831
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。
ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支え無しで取り付けられます。
差込角(mm)
12.7
仕様
サイクロップラチェット1/2用ソケット
トラスコ品番
819-5961
材質
クロムメッキ仕上げ
全長(mm)
60
質量(g)
82.5
先端寸法(mm)
4.40
呼び
T25