スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-0201

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60834742 品番 209-0201 3m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

ワイヤー入りで、差し込むだけで取り付けできます。

長さ(m)3 適合板厚(mm)1.5〜3 材質スチールワイヤー入りエチレンプロピレンゴム(EPDM)、軟質エチレンプロピレンゴム(EPDM) ブラック 最小曲げ半径(mm)100、180、25 表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8 RoHS指令(10物質対応)対応 特性導電性
注意
導電シートの付いていない方を外側にしてください。
製造上形状が若干異なることがありますが、機能には支障ありません。
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:575

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37902356
2022-02-08
用途:
軽自動車のウエザースリップ
サービス業

ハイゼットカーゴのリアドアの下部分のウエザースリップが錆びていたため、錆びた部分だけ取り替えました。厚みは良かったんですが純正より横幅が少し短かったです。使用に支障はないみたいなのでたちまちこれでいいです。ステンレスの芯入りなのそこそこ高かったです。品質はいいと思います。

対象商品:
60834733
2018-05-15
用途:
オートバイの修理
自動車・二輪車・自転車関連業

メーカーでは、既に廃盤の部品対応
非常に助かります。

対象商品:
37902356
2016-12-06
用途:
旧車のドアの隙間に

外国製と違い、ゴムの品質が非常に良くて長持ちしそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする