※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2025Z.50-T25 6.35mm差込 Z-EALトルクスビットソケット 全長50mm Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 60834847 2025Z.50-T25 6.35mm差込 Z-EALトルクスビットソケット 全長50mm Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 60834847

6.35mm差込 Z-EALトルクスビットソケット 全長50mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番786-2954 注文コード60834847 品番2025Z.50-T25
参考基準価格(税別)¥1,730 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品はトラスコ品番など7種類から選べます 他の種類を見る

狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。
各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。
新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)

全長(mm)50 トラスコ品番786-2954 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 質量(g)13 差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ. 先端形状トルクス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする