※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2025Z.28-T15 Z-EAL トルクスビットソケット 差込角6.35mm Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 60834996 2025Z.28-T15 Z-EAL トルクスビットソケット 差込角6.35mm Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 60834996

Z-EAL トルクスビットソケット 差込角6.35mm

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60834996 品番 2025Z.28-T15
参考基準価格(税別)¥1,440 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ. トラスコ品番777-3595 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 全長(mm)28 質量(g)9 先端寸法(mm)3.26 呼びT15 先端形状トルクス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-19
用途:
機械のメンテや趣味の作業
電気・ガス・熱供給・水道業

さすがにZ-EALです、カッチリはまります。
小さいので、ソケットレールから外すのに力が入りますけど。

対象商品:
60835032
2019-03-05
用途:
オクタ組立、解体
建設業・工事業

買って1か月もしないうちに歯がかけて使えなくなってもろかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする