2025Z.28-T20 Z-EAL トルクスビットソケット 差込角6.35mm Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 60835005

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2025Z.28-T20 Z-EAL トルクスビットソケット 差込角6.35mm Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 60835005
2025Z.28-T20 Z-EAL トルクスビットソケット 差込角6.35mm Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 60835005

Z-EAL トルクスビットソケット 差込角6.35mm

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼びT20
内容量1個注文コード60835005品番2025Z.28-T20
参考基準価格(税別)¥1,440販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.トラスコ品番777-3609材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)28質量(g)9先端寸法(mm)3.84呼びT20先端形状トルクス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-19
用途: 機械のメンテや趣味の作業
電気・ガス・熱供給・水道業

さすがにZ-EALです、カッチリはまります。
小さいので、ソケットレールから外すのに力が入りますけど。

対象商品 : 60835032
2019-03-05
用途: オクタ組立、解体
建設業・工事業

買って1か月もしないうちに歯がかけて使えなくなってもろかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする