Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ビットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の トルクス
Z-EAL トルクスビットソケット 差込角6.35mm
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60835032
品番
2025Z.28-T30
参考基準価格(税別)
¥1,440
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
差込角(mm)
1/4"(6.35mm)SQ.
トラスコ品番
777-3633
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)
28
質量(g)
10
先端寸法(mm)
5.49
呼び
T30
先端形状
トルクス