Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ビットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の トルクス
Z-EAL トルクスビットソケット 差込角6.35mm
(2件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60835048
品番
2025Z.28-T40
参考基準価格(税別)
¥1,440
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
差込角(mm)
1/4"(6.35mm)SQ.
トラスコ品番
777-3641
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)
28
質量(g)
11
先端寸法(mm)
6.60
呼び
T40
先端形状
トルクス