Z-EALトルクスビットソケットレールセット 7ヶ組

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード60835057 品番RS2025Z/7-L28
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。
各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。
新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)

トラスコ品番812-1666 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 質量(g)195 差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ. 先端形状トルクス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする