※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JHW35193 3/8ドライブ いじり防止トルクスビットソケット WILLIAMS 60835075 JHW35193 3/8ドライブ いじり防止トルクスビットソケット WILLIAMS 60835075

3/8ドライブ いじり防止トルクスビットソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60835075 品番 JHW35193
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
差込角(mm)9.5 トラスコ品番757-5882 材質特殊工具鋼 全長(mm)46.8 質量(g)44 呼びT27 先端形状いじり防止トルクス ビット全長(mm)16.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする