竹井機器工業
竹井機器工業の 計測・測定機器
竹井機器工業の 角度計・前屈計
ジャンプ デジタル垂直とび測定器 T.K.Kシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60835105
品番
T.K.K.5406
参考基準価格(税別)
¥63,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
●跳躍高の測定を「紐がどれだけ伸びたか」から測定します。●2回測定し、良いほうの記録をデジタルで点滅表示します。●携帯に便利で様々な場所での測定が可能です。
仕様
-MD
質量(kg)
本体:約0.2、ゴム板:約0.4
測定範囲
ベルトの高さ110cmで5〜99cm
寸法
本体:約137×35×80mm、ゴム板:直径 約380mm 厚さ 約3mm
電源
リチウム電池内蔵
表示
液晶2桁 1cm単位
連続使用時間
約1,000時間
オートパワーオフ
最終測定後約1分
アズワン品番
62-1611-79
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000