※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3300FN-22 9.5sqフレアナットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 60835136 3300FN-22 9.5sqフレアナットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 60835136

9.5sqフレアナットソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(mm)22 対辺寸法(mm)22 注文コード60835136 品番3300FN-22
参考基準価格(税別)¥7,090 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品はサイズ・RoHS指令・対辺寸法など14種類から選べます 他の種類を見る
対辺寸法(mm)22 差込角(mm)3/8"(9.5)SQ. トラスコ品番777-4541 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 全長(mm)80 質量(g)174 寸法L(mm)80 寸法H(mm)16 寸法D1(mm)32 サイズ(mm)22 寸法D2(mm)29.5 スリット幅(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする