セキスイ
セキスイの コンテナー
セキスイの コンテナ用オプション
セキスイの フタ
フタ#01 OD
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60835154
品番
OCF01OD
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
開閉がスムーズにできるラッチ(挿錠)付です。
フタをした状態でも積み重ね可能です。
適合
OC5LSOD
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
530×365×25
色
イエロー
トラスコ品番
498-3823
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
0.55
外寸法・幅(mm)
530
外寸法・高さ(mm)
25
外寸法・奥行(mm)
365