セキスイ
セキスイの コンテナー
セキスイの コンテナ用オプション
セキスイの フタ
フタ#02 OD
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
60835163
品番
OCF02OD
参考基準価格(税別)
¥1,690
販売価格(税込)
¥1,857
販売価格(税別)
¥
1,688
バスケットに入れる
開閉がスムーズにできるラッチ(挿錠)付です。
フタをした状態でも積み重ね可能です。
適合
O75LSOD
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
648×438×23
色
イエロー
トラスコ品番
498-3831
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
0.74
外寸法・幅(mm)
648
外寸法・高さ(mm)
23
外寸法・奥行(mm)
438